Tyrolit nastro a spirale 25x25 A150 PC X PREMIUM acciaio/inox/alluminio

Codice art.: 34593782
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
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
Codice articolo 34593782
EAN / GTIN 9009013075457
Codice del produttore 34593782
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • I dischi a spirale in corindone PREMIUM A-P01 PC X sono dotati di un rinforzo interno in tessuto di cotone e, grazie alle loro dimensioni ridotte, sono perfetti per lavorare anche in spazi ridotti.
  • Il prodotto si distingue anche per l'eccellente durata utile, dovuta non da ultimo alla qualità del tessuto di supporto e all'alta qualità dell'abrasivo utilizzato.
  • La combinazione di corindone e refrigerante consente di lavorare in modo rapido e pulito tutti i tipi di metalli, ferrosi e non, e le plastiche.
  • Gli operatori possono spaziare dalla semplice sbavatura e rifinitura liscia alla sagomatura di pezzi complessi.

Vantaggi:

  • Combinazione di ossido di alluminio e refrigerante per l'utilizzo su un'ampia varietà di materiali
  • Facile montaggio su mandrino espandibile per smerigliatrice assiale
  • Adatto per la lavorazione di superfici difficili da raggiungere

Uso:

  • Granulometria 36/50/60 per un elevato asportazione di materiale
  • Granulometria 80/120 per una finitura superficiale perfetta

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Alluminio/Acciaio
  • Acciaio inossidabile/Alluminio/Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Grana 36/50/60 per operazioni di asportazione
  • Grana 80/120 per una perfetta pre finitura

Nota:

  • Per la finitura di pezzi stampati, superfici interne di cilindri, tubi e pezzi con fori
  • Per la sbavatura e la modellatura dei pezzi in base alla granulometria