Tyrolit nastro a spirale 22x20 A80 PC X PREMIUM acciaio/inox/alluminio

Codice art.: 34593773
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34593773
EAN / GTIN 9009013075419
Codice del produttore 34593773
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • I dischi a spirale in corindone PREMIUM A-P01 PC X sono dotati di un rinforzo interno in tessuto di cotone e, grazie alle loro dimensioni ridotte, sono perfetti per lavorare anche in spazi ridotti.
  • Il prodotto si distingue anche per l'eccellente durata utile, dovuta non da ultimo alla qualità del tessuto di supporto e all'alta qualità dell'abrasivo utilizzato.
  • La combinazione di corindone e refrigerante consente di lavorare in modo rapido e pulito tutti i tipi di metalli, ferrosi e non, e le plastiche.
  • Gli operatori possono spaziare dalla semplice sbavatura e rifinitura liscia alla sagomatura di pezzi complessi.

Vantaggi:

  • Combinazione di ossido di alluminio e refrigerante per l'utilizzo su un'ampia varietà di materiali
  • Facile montaggio su mandrino espandibile per smerigliatrice assiale
  • Adatto per la lavorazione di superfici difficili da raggiungere

Uso:

  • Granulometria 36/50/60 per un elevato asportazione di materiale
  • Granulometria 80/120 per una finitura superficiale perfetta

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Alluminio/Acciaio
  • Acciaio inossidabile/Alluminio/Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Grana 36/50/60 per operazioni di asportazione
  • Grana 80/120 per una perfetta pre finitura

Nota:

  • Per la finitura di pezzi stampati, superfici interne di cilindri, tubi e pezzi con fori
  • Per la sbavatura e la modellatura dei pezzi in base alla granulometria

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello