Descrizione:
I dischi PREMIUM Quick-Change con grana in ceramica e rivestimento abrasivo attivo offrono la massima rimozione di materiale in applicazioni con elevata pressione di contatto. L’uso di un rivestimento aggiuntivo serve a rimuovere il materiale senza surriscaldare la superficie da lavorare e allo stesso tempo riduce l’intasamento del disco. Ciò rende questo prodotto perfetto per la lavorazione dell’acciaio inossidabile, in quanto lo strato aggiuntivo ha un effetto di raffreddamento e quindi previene la decolorazione del pezzo a lungo termine. Rispetto alla versione in zirconio, il grano ceramico utilizzato è ancora più abrasivo, più aggressivo e consente una maggiore velocità di asportazione. La forte adesione e l’abrasivo di alta qualità garantiscono un’eccellente durata. Questo prodotto è disponibile in due diversi sistemi di serraggio per coprire tutti i tipi di utensili.
Proprietà:
- Forma: TESSUTO Disco a cambio rapido
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : CA-P92 PE XY CA80
- Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 76 x R mm
- Diametro del contenitore: 76 mm
- Grandezza della grana: 80
- Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Eccellente durata dell’utensile, capacità di taglio e stabilità dei bordi
- Il rivestimento aggiuntivo raffredda e previene lo scolorimento dell’acciaio inossidabile
- Ideale per piccole aree
- Massima asportazione di materiale nel minor tempo possibile
Uso:
- Per attività con forte asportazione di materiale e alte velocità di lavorazione (rimozione di piccole bave, punti di saldatura o sporgenze di saldatura).
Raccomandazioni:
- Sistema R con filettatura esterna sul disco abrasivo: La superficie adesiva più ampia consente di ottenere una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispetto al sistema S.
- Granulometria 36/40/50/60 per la massima asportazione
- Grana 80/120 per levigatura fine
Particolarità:
- Perfetta per acciaio e acciaio inox
- Elevata capacità di asportazione
- Estremamente facili da maneggiare