Descrizione:
I dischi a cambio rapido PREMIUM in zirconio ad alte prestazioni con sistema di serraggio rapido offrono una maggiore asportazione di materiale in applicazioni con elevata pressione di contatto. L’uso di un rivestimento aggiuntivo serve a rimuovere il materiale senza surriscaldare la superficie da lavorare e allo stesso tempo riduce l’intasamento del disco. Ciò rende questo prodotto perfetto per la lavorazione dell’acciaio inossidabile, in quanto lo strato aggiuntivo ha un effetto di raffreddamento e quindi previene la decolorazione del pezzo a lungo termine. Lo zirconio è caratterizzato da un’elevata tenacità, che porta a un netto miglioramento della resistenza dei dischi. L’eccellente adesione e l’abrasivo di alta qualità garantiscono una lunga durata. Questo prodotto è disponibile in due diversi sistemi di serraggio per coprire tutti i tipi di utensili.
Proprietà:
- Forma: TESSUTO Disco a cambio rapido
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA-P48 PE XY ZA50
- Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 51 x R mm
- Diametro del contenitore: 51 mm
- Grandezza della grana: 50
- Materiali adatti: Acciaio inox, metalli non ferrosi
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Il rivestimento aggiuntivo raffredda e previene lo scolorimento dell’acciaio inossidabile
- Maggiore asportazione di materiale
- L’elevata tenacità dello zirconio consente una maggiore resistenza
- Ideale per piccole aree
- Lunga durata ed elevata stabilità dei bordi grazie a un design robusto.
Uso:
- Per attività con forte asportazione di materiale e alte velocità di lavorazione (rimozione di piccole bave, punti di saldatura o sporgenze di saldatura).
Raccomandazioni:
- Sistema R con filettatura esterna sul disco abrasivo: La superficie adesiva più ampia consente di ottenere una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispetto al sistema S.
- Granulometria 36/40/50/60 per la massima asportazione
- Grana 80/120 per levigatura fine
Particolarità:
- Perfetti per acciaio inox e alluminio
- Elevata stabilità grazie al design robusto
- Per aree difficili da raggiungere