S890 SZMU 100508PNTR IC5100 Inserti di taglio su entrambi i lati con 8 taglienti

Codice art.: 3458874
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3458874
EAN / GTIN 7291075598117
Codice del produttore 3458874

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Diametro inscritto (IC) 10.5 mm, Spessore inserto (S) 5.75 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 7 mm
  • Diametro inscritto (IC): 10.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR): 88 Degrees
  • Spessore inserto (S): 5.75 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS): 1.6 mm