S890 FSZ D100-08-32-R10 Fresa a faccia piana per inserti di taglio su entrambi i lati con 8 taglienti

Codice art.: 3458864
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3458864
EAN / GTIN 7291075597974
Codice del produttore 3458864

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 78 mm, Lunghezza totale (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 100 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 7 mm
  • Hub Diameter (DHUB): 78 mm
  • Master Insert Identification (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Overall Length (OAL): 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees