SD S-A-L130-C16-C-H-SP15 Gambi cilindrici graduati in metallo duro con segmento in acciaio saldato per teste di fresatura intercambiabili in metallo duro integrale

Codice art.: 3458173
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3458173
EAN / GTIN 7291075583748
Codice del produttore 3458173

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 18.18 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M5x0.5, Functional Length (LF) 134.9 mm, Overall Length (OAL) 134.9 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB): 18.18 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): M5x0.5
  • Functional Length (LF): 134.9 mm
  • Overall Length (OAL): 134.9 mm