Tgd Dch Per Il Taglio A Secco C3Nw 230X

Codice art.: 34577831
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
Codice articolo 34577831
EAN / GTIN 9003173128022
Codice del produttore 34577831
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Blocchi di calcestruzzo, granito, gneiss, porfido, lastre per marciapiedi, ecc.

Vantaggi:

  • La tecnologia Tyrolit TGD® consente, grazie alla distribuzione intelligente del diamante, un raffreddamento ottimale e una maggiore produttività senza sforzo
  • Eccellenti prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante composto da grani di diamante concentrati di alta qualità in un legante ottimale
  • Massima redditività grazie alla massima capacità di taglio e alla durata più lunga
  • Robuste anime in acciaio di alta qualità assicurano stabilità e silenziosità di funzionamento

Materiale:

  • Granito

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la lavorazione di calcare duro, blocchi di calcestruzzo, granito, gneiss, porfido, lastre per marciapiedi e quarzite
  • Adatto fino a Ø 230 mm per tutte le smerigliatrici angolari disponibili in commercio e a partire da Ø 300 mm per tutte le troncatrici più comuni (anche per il taglio a umido)