Descrizione:
I nuovi nastri PREMIUM CERABOND X con grana ceramica autoaffilante offrono la massima asportazione nel minor tempo possibile su acciaio e acciaio inox. L’effetto autoaffilante consente di ottenere una buona finitura superficiale per tutta la durata dell’utensile. Allo stesso tempo, la natura del nastro abrasivo riduce il carico di lavoro per l’utente, in quanto è necessaria una minore pressione. Un ulteriore strato di raffreddamento riduce lo sviluppo di calore durante la levigatura e garantisce una levigatura fresca. Con CERABOND X siete attrezzati al meglio per qualsiasi sfida.
Proprietà:
- Forma: Nastro in tessuto
- Materiali adatti: acciaio, acciaio inossidabile
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : CA-P94 PE Y JTS CA40
- Dimensioni (L x C): 75 x 2000 mm
- Spessore: 75 mm
- Foro: 2000 mm
- Grandezza della grana: 40
- Un utensile per: Levigatrice a nastro stazionaria
Vantaggi:
- Massima asportazione di materiale grazie all’impiego di grana ceramica
- Grana autoaffilante per risultati superficiali sempre buoni con un carico di lavoro ridotto per l’utente
- Strato di raffreddamento per un’affilatura molto fredda
Uso:
- Per la lavorazione di acciaio normale e duro e acciaio inox con levigatrici a nastro
Raccomandazioni:
- Grana 24/36/40 per la massima capacità di asportazione
- Grana 60/80/120 per una finitura superficiale perfetta