Tyrolit SUNBURST spazzole a setole radiali TC 152x25,4/A1 A36 ULTRA-GROSSA

Codice art.: 34570124
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
Codice articolo 34570124
EAN / GTIN 9009013050584
Codice del produttore 34570124
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Le spazzole a setole rimuovono sottili strati di deposito dalla maggior parte delle superfici, senza danneggiare il rivestimento sottostante e producendo minime quantità di polvere e calore.
  • Il grano abrasivo affilato integrato lungo le sottili setole flessibili consente un taglio metallografico rapido e costante.
  • Nella maggior parte della applicazioni, la velocità di lavoro è compresa tra 800 e 4.
  • 000 giri/min.

Vantaggi:

  • Le setole, sottili e flessibili, consentono un taglio metallografico rapido e costante
  • Rimozione di sottili strati di deposito dalle superfici con produzione di minime quantità di polvere e calore

Uso:

  • Velocità di lavoro da circa 800 a 4.000 giri/min per una finitura perfetta
  • È sufficiente una leggera pressione sulle spazzole durante il lavoro per ottenere la massima
    Durata

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Acciaio/Titanio/leghe di titanio/Alluminio/Materiali compositi/Plastica/PVC/Colore / Vernice/Legno
  • Acciaio inossidabile/Acciaio/Titanio/leghe di titanio/Alluminio/Materiali compositi/Plastica/PVC/Colore / Vernice/Legno

Per:

  • Smerigliatrice stazionaria

Raccomandazioni:

  • Velocità di lavoro di circa 800 - 4.000 giri/min per un taglio metallografico perfetto
  • La massima durata utile delle spazzole si ottiene utilizzando le punte
    delle setole con una pressione superficiale ridotta

Nota:

  • Per le applicazioni leggere di sbavatura, pulitura, rifinitura liscia e interventi di lucidatura
  • Per l'uso con smerigliatrici da banco