• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tyrolit SUNBURST dischi a setole radiali TC 51x9,53 A80 GROSSA

Codice art.: 34570103
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Rundbürste

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34570103
EAN / GTIN 9009013049977
Codice del produttore 34570103
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Nella maggior parte della applicazioni, la velocità di lavoro è compresa tra 2.
  • 000 e 18.
  • 000 giri/min.
  • Le velocità ridotte assicurano un effetto tattile più liscio, una maggior flessibilità e risultati più delicati.
  • Le velocità più elevate garantiscono un'asportazione più aggressiva del materiale.
  • L'impiego delle punte delle setole con una pressione superficiale ridotta massimizza la durata utile del disco.

Vantaggi:

  • Le setole, sottili e flessibili, consentono un taglio metallografico rapido e costante
  • Massima durata
  • Rimozione di sottili strati di deposito dalle superfici con produzione di minime quantità di polvere e calore

Uso:

  • Velocità di lavoro per una levigatura perfetta: da circa 1.500 a 18.000 giri/min
  • La durata delle spazzole viene massimizzata esercitando una leggera pressione sulle punte delle setole.

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Acciaio/Titanio/leghe di titanio/Alluminio/Materiali compositi/Plastica/PVC/Colore / Vernice/Legno
  • Acciaio inossidabile/Acciaio/Titanio/leghe di titanio/Alluminio/Materiali compositi/Plastica/PVC/Colore / Vernice/Legno

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Velocità di lavoro di circa 1.500 - 18.000 giri/min per un taglio metallografico perfetto
  • La massima durata utile delle spazzole si ottiene utilizzando le punte
    delle setole con una pressione superficiale ridotta

Nota:

  • Per le applicazioni leggere di sbavatura, pulitura, rifinitura liscia e interventi di lucidatura
  • Per l'uso con smerigliatrici assiali