Tyrolit SUNBURST spazzole a setole radiali con gambo TC 51x6,4-6x40 A120 MEDIA

Codice art.: 34570060
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
Codice articolo 34570060
EAN / GTIN 9009013049205
Codice del produttore 34570060
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Nella maggior parte delle applicazioni, la velocità di lavoro è di 8.
  • 000 giri/min.
  • Le velocità ridotte assicurano un effetto tattile più liscio, una maggior flessibilità e risultati più delicati.
  • Le velocità più elevate garantiscono un'asportazione più aggressiva del materiale.
  • L'impiego delle punte delle setole con una pressione superficiale ridotta massimizza la durata delle spazzole.

Vantaggi:

  • Le setole, sottili e flessibili, consentono un taglio metallografico rapido e costante
  • Massima durata
  • Rimozione di sottili strati di deposito dalle superfici con produzione di minime quantità di polvere e calore

Uso:

  • Velocità di lavoro per una levigatura perfetta: 6.000 - 10.000 giri/min
  • La durata delle spazzole viene massimizzata esercitando una leggera pressione sulle punte delle setole.

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Acciaio/Titanio/leghe di titanio/Alluminio/Materiali compositi/Plastica/PVC/Colore / Vernice/Legno
  • Acciaio inossidabile/Acciaio/Titanio/leghe di titanio/Alluminio/Materiali compositi/Plastica/PVC/Colore / Vernice/Legno

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Velocità di lavoro di circa 6.000 - 10.000 giri/min per un taglio metallografico perfetto
  • La massima durata utile delle spazzole si ottiene utilizzando le punte delle setole con una pressione superficiale ridotta

Nota:

  • Per le applicazioni leggere di sbavatura, pulitura, rifinitura liscia e interventi di lucidatura
  • Per l'uso con smerigliatrici assiali