Cilindri di rettifica 100x100x19,1 S4 A FINE acciaio/inox/nf-metalli

Codice art.: 34562373
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34562373
EAN / GTIN 8024406567709
Codice del produttore 34562373
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il rullo ondulato PREMIUM di Tyrolit è costituito da diverse strisce fortemente ondulate di materiale abrasivo non tessuto avvolte attorno a un’anima in plastica (foro da 19 mm). La disposizione ondulata del vello abrasivo al corindone è ideale per opacizzare le superfici senza soluzione di continuità e garantisce una finitura superficiale sempre fresca. Questo rullo offre inoltre all’utente bassi livelli di rumorosità e massima facilità d’uso.

Proprietà:

  • Forma: Disco a lamelle
  • Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : VL-W FEIN A0
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametro del contenitore: 100 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foro: 19,1 mm
  • Grandezza della grana: 50
  • Un utensile per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Finitura superficiale fredda
  • Perfettamente adatto per la stuccatura di linee senza giunture
  • Elevata facilità d’uso
  • Basso livello di rumorosità

Uso:

  • Opacizzazione e satinatura di superfici metalliche (in particolare acciaio inox), opacizzazione di metalli non ferrosi, leggera sbavatura e pulizia di lamiere, riparazione di operazioni di levigatura a monte, livellamento di graffi leggeri e molto altro.