PCHL 12-24-JHP-QC Grooving, parting, and recessing tools with safety lock clamping for five cutting-edged pentagonal-shaped inserts.

Codice art.: 3456185
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3456185
EAN / GTIN 7291075570441
Codice del produttore 3456185

Descrizione

Descrizione:

Portautensili da taglio/tornitura, larghezza di taglio max. (CWX) 3,18 mm, larghezza di taglio min. (CWN) 0,5 mm, lunghezza totale (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Larghezza di taglio min (CWN): 0,5 mm
  • Larghezza di taglio max. (CWX): 3,18 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 100 mm
  • Profondità di taglio, max. (CDX): 6,4 mm
  • Altezza albero (H): 12 mm
  • Larghezza albero (B): 12 mm
  • Larghezza funzione (WF): 10,5 mm
  • Lunghezza testa (SX): 23,5 mm
  • Sistema di misurazione: Metric