Gambi in tessuto 25x15-1/4-20x10 A120 per acciaio/inox/nf-metalli

Codice art.: 34557207
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34557207
EAN / GTIN 8024406001883
Codice del produttore 34557207
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il prodotto si distingue per il fatto che può essere sostituito rapidamente, facilitando il passaggio da una grana all'altra sullo stesso utensile. Questa operazione avviene ruotando manualmente la ruota lamellare sul gambo filettato.
Le ruote a gambo lamellari PREMIUM con gambo filettato in tela di corindone sono ideali per applicazioni robotizzate . La disposizione radiale delle lamelle garantisce un logoramento continuo del tessuto abrasivo e una continua esposizione di nuovo grano abrasivo. Questo garantisce una potenza abrasiva costantemente elevata. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente dattabilità ai profili irregolari e, grazie alla ventilazione costante durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro si riscalda solo moderatamente.