Mole lamellaree 25x15-6x40 A150 PREMIUM acciaio/inox/nf-metalli

Codice art.: 34557201
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34557201
EAN / GTIN 8024406001739
Codice del produttore 34557201
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le punte dentate PREMIUM A-P01 C X in rete di ossido di alluminio sono disponibili in varie dimensioni e misure del fusto. La disposizione radiale delle lamelle garantisce un’usura continua del panno abrasivo e la continua esposizione di nuovi grani abrasivi. Ciò garantisce prestazioni di levigatura sempre elevate. L’elevata flessibilità delle lamelle garantisce un’eccellente adattabilità ai profili irregolari e la ventilazione costante durante il processo di lavorazione fa sì che la superficie di lavoro si riscaldi solo moderatamente. Mentre i dischi lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzati da dimensioni estremamente ridotte, gli abrasivi con gambo da 6 mm sono gli utensili abrasivi più versatili di questo gruppo di prodotti. La loro elevata durata li rende ideali per un’ampia gamma di applicazioni e materiali.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare in tessuto
  • Materiali adatti: Acciaio, metalli non ferrosi, acciaio inox
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C X A-P01
  • Dimensioni (D x D): 25 x 15 mm
  • Diametro del contenitore: 25 mm
  • Spessore: 15 mm
  • Grandezza della grana: 150
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Possibilità di scegliere tra diverse dimensioni e misure del gambo
  • Eccellenti prestazioni di rettifica e risultati costanti
  • Elevata flessibilità e adattabilità
  • Moderato sviluppo termico grazie alla ventilazione
  • Eccellente manovrabilità

Uso:

  • Finitura fine, sbavatura leggera, pulizia o preparazione per il post-trattamento (cromatura, nichelatura o verniciatura) di piccole parti o aree difficili da raggiungere, come le superfici interne di tubi e cilindri, nonché pezzi con profili irregolari.
  • Produzione e manutenzione di macchine (industria chimica, farmaceutica, alimentare e ospedaliera), sbavatura e pulizia di parti stampate (industria automobilistica), impalcature metalliche, industria dell’arredamento per oggetti in acciaio e acciaio inox, costruzione di stampi, produzione di utensili

Raccomandazioni:

  • Grana 60 per un’elevata asportazione di materiale
  • Grana 80/120 per lavorazioni universali
  • Grana da 150 a 320 per lavorazioni fini
  • Rispettare la velocità massima

Particolarità:
  • Dischi flessibili per lavori precisi
  • Perfetti per lavorare in aree difficili da raggiungere
  • Massima durata e migliori risultati di levigatura