Descrizione:
Le spazzole BASIC per la levigatrice diritta sono state sviluppate per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su quasi tutti i materiali, come acciaio, acciaio inox, alluminio, rame, ottone o legno. Questi strumenti si rivelano particolarmente efficaci nella pulizia dell’interno dei tubi. Le spazzole con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi un’elevata asportazione di materiale per lavori di sbavatura su ingranaggi, parti di valvole e bordi tagliati di profili e tubi.
Proprietà:
- Forma: 52P DK SPAZZOLE
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : C80 1 mm
- Dimensioni (D x H - GE x I): 22 x 28 - 6 x 68 mm
- Diametro del contenitore: 22 mm
- Grandezza della grana: 80
- Materiali adatti: Gelcoat, acciaio inox, acciaio, plastica / PVC, metalli non ferrosi, legno
- Un utensile per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Particolarmente adatte per l’uso in aree difficili da raggiungere
- Utensile universale con massima durata
- Le spazzole con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi un’elevata capacità di asportazione.
Uso:
- Per l’uso su quasi tutti i materiali come acciaio, acciaio inox, alluminio, rame, ottone e legno.
- Specialmente per la pulizia dell’interno dei tubi
Raccomandazioni:
- Filo con grana DK per sbavare ruote dentate, parti di valvole, bordi tagliati di profili e tubi