Dischi SCM XC QUICK-CHANGE PREMIUM*** 50 x R mm SCM A GROSSA XC

Codice art.: 34539761
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34539761
EAN / GTIN 8024406092003
Codice del produttore 34539761
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Grazie a un rendimento di asportazione rapido ed elevato, è possibile effettuare operazioni come la riduzione delle rugosità, la rimozione dei colori di rinvenimento, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura.
Con il nuovo programma TYROLIT SCM, TYROLIT compie un ulteriore passo in avanti in termini di redditività. La maneggevolezza e la semplicità di montaggio consentono di risparmiare ulteriore tempo. Il tempo di lavorazione del pezzo può essere ora notevolmente ridotto. La caratteristica principale è l'eliminazione da 1 a 3 fasi di lavoro.