Felpa antifiamma con zip nera XXXL

Codice art.: 345317629900XXXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 345317629900XXXL
EAN / GTIN 7330509970485
Codice del produttore 345317629900XXXL
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Comodo, accogliente ed estremamente pratico top ignifugo di qualità intrinseca, completamente privo di metallo. Questa felpa è dotata di una zip in plastica e può essere facilmente utilizzata come giacca, se necessario. È dotato di inserti laterali per una migliore vestibilità ergonomica ed è realizzato in un tessuto di qualità confortevole con eccellenti proprietà protettive. Oltre alla funzione protettiva, la camicia presenta anche caratteristiche pratiche come due tasche con zip sul davanti e un colletto alto che offre una protezione aggiuntiva quando è ripiegato. Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 11612 e EN 61482-2 APC 1, EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².