Mole compatte pressate 76x6x9,6 2 A MEDIUM impiego universale

Codice art.: 34529827
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Disco compatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34529827
EAN / GTIN 8024406064130
Codice del produttore 34529827
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

L'assortimento di ruote compatte pressate spazia dalla sbavatura con i prodotti dalla densità elevata, a una perfetta finitura con i prodottii dalla densità bassa. Le specifiche dalla densità bassa non modificano in alcun modo la geometria della superficie del pezzo. Una versione da 127 mm con foro da 22,2 mm è stata sviluppata appositamente per la smerigliatrice angolare. I campi di applicazione sono soprattutto la sbavatura controllata e l'asportazione di piccoli dettagli per applicazioni che richiedono elevata precisione, la pulizia e la preparazione della superficie, la finitura e la lavorazione dei cordoni di saldatura.
Grazie alla loro lunga durata utile, sono superiori agli utensili convenzionali. Le ruote compatte pressate possono essere utilizzate per elaborare e strutturare facilmente il materiale.