Dischi Scm Xc Premium Con Foro Centrale

Codice art.: 34529707
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34529707
EAN / GTIN 9009013030944
Codice del produttore 34529707
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco SCM XC DI QUALITÀ SUPERIORE è dotato dell'ultima generazione di materiali per il condizionamento delle superfici. Di conseguenza, l'utensile offre flessibilità e velocità di rimozione maggiori, soprattutto su superfici in acciaio inox e metalli non ferrosi. La struttura aperta impedisce efficacemente la lubrificazione e riduce la generazione di calore, garantendo una maggiore durata. Inoltre, questo disco è estremamente intuitivo, poiché il centraggio integrato consente vibrazioni molto ridotte. A seconda dell'applicazione, è possibile scegliere tra diverse griglie: GROSSA per la pulizia e la ruggine, MEDIA per una facile sbavatura e MOLTO FINE per lavori di precisione.

Proprietà:

  • Forma: Disco NON tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC, metalli non ferrosi, rivestimento in gelatina, Legno, compositi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SCM UNA XC MOLTO FINE
  • Dimensioni (P x a): 125 x 22 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Foratura: 22 mm
  • Grana: 60
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La struttura aperta impedisce la lubrificazione e riduce la generazione di calore
  • Vibrazioni molto ridotte grazie al centraggio integrato
  • Durata estremamente lunga
  • Privo di elementi corrosivi

Uso:

  • Utilizzato per rimuovere ruggine, vernice, vernice e riparare le superfici leggermente danneggiate
  • Per finitura, opacizzazione e allineamento con ruvidità molto bassa
  • Ideale per acciaio inox e metalli non ferrosi

Materiale:

  • Acciaio inossidabile
  • Acciaio
  • Plastica/PVC
  • Alluminio
  • Gelcoat
  • Legno
  • Materiali compositi
  • Acciaio inossidabile;Acciaio;Plastica/PVC;Alluminio;Gelcoat;Legno;Materiali compositi

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Utilizzare su smerigliatrici angolari regolabili
  • Grana GROSSA per la pulizia, la rimozione della ruggine, la rimozione del rivestimento e la ″finitura finale″
  • Grana ″Medium″ per una facile pulizia, sbavatura e finitura finale
  • Grana ″MOLTO FINE″ come fase finale
Caratteristiche:
  • Perfetto per acciaio inox e metalli non ferrosi
  • Migliore durata dell'utensile e massima rimozione delle scorte
  • Basse vibrazioni

Nota:

  • Per la rimozione di ruggine, pittura, vernice e per la riparazione di superfici lievemente danneggiate
  • Per operazioni di finitura, smerigliatura e allineamento con rugosità ridotta
  • Particolarmente adatti per l'alluminio e la finitura leggera su acciaio inossidabile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello