Descrizione:
Questo disco SCM XC DI QUALITÀ SUPERIORE è dotato dell'ultima generazione di materiali per il condizionamento delle superfici. Di conseguenza, l'utensile offre flessibilità e velocità di rimozione maggiori, soprattutto su superfici in acciaio inox e metalli non ferrosi. La struttura aperta impedisce efficacemente la lubrificazione e riduce la generazione di calore, garantendo una maggiore durata. Inoltre, questo disco è estremamente intuitivo, poiché il centraggio integrato consente vibrazioni molto ridotte. A seconda dell'applicazione, è possibile scegliere tra diverse griglie: GROSSA per la pulizia e la ruggine, MEDIA per una facile sbavatura e MOLTO FINE per lavori di precisione.
Proprietà:
- Forma: Disco NON tessuto
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC, metalli non ferrosi, rivestimento in gelatina, Legno, compositi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SCM A Medium XC
- Dimensioni (P x a): 125 x 22 mm
- Diametro: 125 mm
- Foratura: 22 mm
- Grana: 40
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- La struttura aperta impedisce la lubrificazione e riduce la generazione di calore
- Vibrazioni molto ridotte grazie al centraggio integrato
- Durata estremamente lunga
- Privo di elementi corrosivi
Uso:
- Utilizzato per rimuovere ruggine, vernice, vernice e riparare le superfici leggermente danneggiate
- Per finitura, opacizzazione e allineamento con ruvidità molto bassa
- Ideale per acciaio inox e metalli non ferrosi
Materiale:
- Acciaio inossidabile
- Acciaio
- Plastica/PVC
- Alluminio
- Gelcoat
- Legno
- Materiali compositi
- Acciaio inossidabile;Acciaio;Plastica/PVC;Alluminio;Gelcoat;Legno;Materiali compositi
Per:
Raccomandazioni:
- Utilizzare su smerigliatrici angolari regolabili
- Grana GROSSA per la pulizia, la rimozione della ruggine, la rimozione del rivestimento e la ″finitura finale″
- Grana ″Medium″ per una facile pulizia, sbavatura e finitura finale
- Grana ″MOLTO FINE″ come fase finale
Caratteristiche:
- Perfetto per acciaio inox e metalli non ferrosi
- Migliore durata dell'utensile e massima rimozione delle scorte
- Basse vibrazioni
Nota:
- Per la rimozione di ruggine, pittura, vernice e per la riparazione di superfici lievemente danneggiate
- Per operazioni di finitura, smerigliatura e allineamento con rugosità ridotta
- Particolarmente adatti per l'alluminio e la finitura leggera su acciaio inossidabile