Dischi di vello 178 A EX.GROSSA HD PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34529686
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34529686
EAN / GTIN 8024406045955
Codice del produttore 34529686
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) consentono di ottenere un'elevata abrasività combinata a una bassa rugosità . Ciò è dovuto tra l'altro all'abrasivo ceramicato contenuto in essi, consentendo lavorazioni aggressive. Grazie all'elevata velocità di asportazione, diverse tappe nel processo tra asportazione e finitura possono essere ridotte in un'unica fase di lavorazione. I dischi possono essere montati su diversi platorelli.
Il prodotto è disponibile in tre versioni: 1. con foro centrale preforato; 2. con foro per il bloccaggio mediante anello metallico; 3. senza foro per il platorello con sistema di fissaggio a chiusura a strappo.