Dischi di vello 100 A MEDIUM PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34529613
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34529613
EAN / GTIN 8024406038360
Codice del produttore 34529613
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi PREMIUM SCM sono realizzati con il materiale ″Scrim Back″ appositamente sviluppato, caratterizzato da una struttura legante ad alta densità. Questa proprietà garantisce una lunga durata utile del prodotto e garantendo una finitura uniforme delle superfici lavorate. I dischi possono essere montati su diversi platorelli. Il prodotto è disponibile in tre versioni: 1. con foro centrale preforato; 2. con foro per il bloccaggio mediante anello metallico; 3. senza foro per platorelli con sistema di fissaggio a chiusura a strappo.
Il materiale è disponibile in tre versioni di ossido di alluminio per diverse applicazioni: grosso (marrone), medio (rosso) e molto fine (blu)