TYROLIT DCP per il taglio a secco 125x1,4x22,23 PREMIUM Ceramica

Codice art.: 34529153
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
Codice articolo 34529153
EAN / GTIN 9009013033051
Codice del produttore 34529153
Numero-L L50140 104035
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Gres porcellanato, piastrelle in ceramica, porcellana, piani di lavoro (da cucina).

Vantaggi:

  • Eccellenti prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante composto da grani di diamante concentrati di alta qualità in un legante ottimale
  • Bordi di taglio puliti e tagli precisi grazie al bordo di taglio chiuso
  • Massima redditività grazie alla massima capacità di taglio e alla durata più lunga
  • Robuste anime in acciaio di alta qualità assicurano stabilità e silenziosità di funzionamento

Uso:

  • Adatto per materiali molto duri

Materiale:

  • Piastrelle in ceramica

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Adatto a materiali molto duri

Nota:

  • Per la lavorazione di gres porcellanato, piastrelle in ceramica e porcellana
  • Adatto a tutte le smerigliatrici angolari disponibili in commercio