AV-BUSH-40-32 Manicotti di riduzione per il serraggio di steli e supporti VDI

Codice art.: 3452696
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3452696
EAN / GTIN 7291075558531
Codice del produttore 3452696
Numero-L L23910 104656

Descrizione

Descrizione:

Manicotti intermedi, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 40 mm, diametro di montaggio lato pezzo (DCONWS) 32 mm

Proprietà:

  • Lunghezza cassone (LB): 100 mm
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 40 mm
  • Diametro di montaggio sul lato pezzo (DCONWS): 32 mm