TYROLIT DCE-S Dischi per il taglio a secco 400x3,2/2,5x25,4 PREMIUM universali

Codice art.: 34517729
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
Codice articolo 34517729
EAN / GTIN 9009013067056
Codice del produttore 34517729
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo, mattone, muratura, mattoni in calcestruzzo etc. Solo per macchine elettriche.

Proprietà:

  • Forma: C73GW 50157L DIAMANTKREISSAGE
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimensioni (P x P / e x a): 400 x 3,2 / 2,5 x 25,4 mm
  • Diametro: 400 mm
  • Spessore: 3,2 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Grana: 38
  • Strumento per: Sega manuale

Vantaggi:

  • Riduzione del rumore di circa il 50% (10 dB) grazie alla struttura stabile e di alta qualità delle anime in acciaio SILENT
  • La tecnologia Tyrolit TGD® garantisce un raffreddamento ottimale e aumenta la performance senza sforzi grazie all nuova, intelligente distribuzione del diamante
  • Ottime prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante, sistema di grano diamantato di alta qualità concentrato in un legame ottimale
  • Massima efficienza e risultati ottimali grazie alla maggiore capacità dmento armato, calcestruzzo cellularei taglio e alla lunga durata

Uso:

  • Per tutti i gradi di armatura

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Sega manuale

Raccomandazioni:

  • Per tutti i livelli di armatura

Nota:

  • Per la lavorazione di calcestruzzo, laterizi, muratura e materiali duri
  • Adatto a tutte le comuni smerigliatrici angolari