Frese a filettatura intercambiabile MTET D30-3-36-3-3-W32-11U con denti cilindrici per inserti a punto singolo

Codice art.: 3450702
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3450702
EAN / GTIN 7291075569506
Codice del produttore 3450702

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 30 mm, Overall Length (OAL) 179.7 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 32 mm
  • Diametro della fresa (DC): 30 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 179.7 mm
  • Tipo di Stelo Weldon