TYROLIT DCA+C per il taglio a secco 400x3,2/2,5x25,4 STANDARD asfalto&calcestru.

Codice art.: 34502238
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
Codice articolo 34502238
EAN / GTIN 9009013038186
Codice del produttore 34502238
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Asfalto, calcestruzzo fresco con aggregati da morbidi a duri e, in misura limitata, calcestruzzo vecchio.
  • Dettagli: Segmenti di protezione contro l’effetto undercutting.

Vantaggi:

  • Ottime prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante con grani diamantati di alta qualità in legante ottimale
  • L’ottimo effetto di raffreddamento e l’evacuazione dei trucioli garantiscono una maggiore durata e vita utile
  • Robuste anime in acciaio di alta qualità assicurano stabilità e silenziosità di funzionamento

Materiale:

  • Asfalto, calcestruzzo

Per:

  • Troncatrici

Nota:

  • Per la lavorazione di calcestruzzo fresco, massetto, intonaco per pareti, calcestruzzo e arenaria
  • Adatto a tutte le comuni troncatrici