TYROLIT DCH per il taglio a secco 300x2,6x20 BASIC pietra dura

Codice art.: 34501473
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
Codice articolo 34501473
EAN / GTIN 9003173103487
Codice del produttore 34501473
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Granito, porfido, lastre per marciapiedi, calcare duro, ecc.

Vantaggi:

  • Buone prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante con grani di diamante di alta qualità in legante ottimale
  • Buon effetto di raffreddamento e buona evacuazione dei trucioli assicurano lunga durata e vita utile
  • Robuste anime in acciaio di alta qualità assicurano stabilità e silenziosità di funzionamento

Materiale:

  • Granito

Per:

  • Troncatrici

Nota:

  • Per la lavorazione di calcare duro, granito, porfido e lastre per marciapiedi
  • Adatto fino a Ø 230 mm per tutte le smerigliatrici angolari disponibili in commercio e a partire da Ø 300 mm per tutte le troncatrici più comuni (anche per il taglio a umido)