Bussola per attacchi CM per maschi a filettare, CM/⌀: 1/3,5

Codice art.: 345000 1/3,5
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
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM/⌀ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ codolo 3,5 mm
Per □ codolo 2,7 mm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 345000 1/3,5
EAN / GTIN 4045197311566
Codice del produttore 345000 1/3,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate, foro e cono rettificati.

Uso:

Per il montaggio di maschi e alesatori con codolo cilindrico e attacco quadro.

Norma:

DIN 6328

Dati d'impiego:

Per il montaggio di utensili a gambo cilindrico su multimandrino con mandrini molto vicini gli uni agli altri e attacco CM.

Nota:

Non adatte per lavori di fresatura!