TYROLIT DCU-FC per il taglio a secco 230x2,4x22,23 STANDARD universali

Codice art.: 34499993
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
Codice articolo 34499993
EAN / GTIN 9009013066875
Codice del produttore 34499993
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo, mattoni, pietra naturale, acciaio, ecc.

Vantaggi:

  • Ottime e rapide prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante Ottime e rapide prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante
    di grani diamantati di alta qualità in legante ottimale
  • Bordi di taglio puliti grazie al bordo di taglio chiuso
  • Robuste anime in acciaio di alta qualità assicurano stabilità e silenziosità di funzionamento

Uso:

  • Particolarmente adatto per il giardinaggio e l’architettura del paesaggio

Materiale:

  • Universale

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Particolarmente adatto nel settore giardinaggio e paesaggistica

Nota:

  • Per la lavorazione di calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, tegole, mattoni, muratura e materiali duri
  • Adatto a tutte le smerigliatrici angolari disponibili in commercio