TYROLIT DCH Dischi per il taglio a secco 115x2,4/1,8x22,23 PREMIUM pietra dura

Codice art.: 34475858
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
Codice articolo 34475858
EAN / GTIN 9009013026428
Codice del produttore 34475858
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Granito, gneiss, porfido, lastre per marciapiedi, calcare duro, ecc.

Vantaggi:

  • Eccellenti prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante composto da grani di diamante concentrati di alta qualità in un legante ottimale
  • I tagli a U assicurano il miglior effetto di raffreddamento e una rimozione ideale dei trucioli
  • Massima redditività grazie alla massima capacità di taglio e alla durata più lunga
  • Robuste anime in acciaio di alta qualità assicurano stabilità e silenziosità di funzionamento

Materiale:

  • Granito

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la lavorazione di calcare duro, blocchi di calcestruzzo, granito, gneiss, porfido, lastre per marciapiedi e quarzite
  • Adatto a tutte le smerigliatrici angolari disponibili in commercio