TYROLIT DCH Dischi per il taglio a secco 125x2,4/1,8x22,23 PREMIUM pietra dura

Codice art.: 34475856
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
Codice articolo 34475856
EAN / GTIN 9009013026404
Codice del produttore 34475856
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Granito, gneiss, porfido, lastre per pavimentazione, pietra calcarea dura etc.

Proprietà:

  • Forma: SEGA CIRCOLARE DIAMANTATA C73W U2-5
  • Materiali adatti: Granito
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 29 - 2,4 - 10
  • Dimensioni (D x D / E x H): 125 x 2,4 / 1,8 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 2,4 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Grandezza della grana: 30
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Ottime prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante, sistema di grano diamantato di alta qualità concentrato in un legame ottimale
  • Segmenti a U assicurano un effetto di raffredamento migliorato
  • Massima efficienza e risultati ottimali grazie alla maggiore capacità di taglio e a una più lunga durata
  • Le anime in acciao robusto e di alta qualità garantiscono stabilità e funzionamento regolare

Uso:

  • For machining hard limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders

Materiale:

  • Granito
  • Granito

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la lavorazione di calcare indurito, blocchi di cemento, granito, gres, porfido, lastre per lastricato e quarzite
  • Adatto a tutte le comuni smerigliatrici angolari