BT40 FC SRKIN 14X90 CX Mandrino termorestringente con attacco conico BT-FC-SRKIN-CX e scanalature per il refrigerante lungo il foro del gambo

Codice art.: 3447478
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3447478
EAN / GTIN 7291075553949
Codice del produttore 3447478

Descrizione

Descrizione:

Mandrino termoretraibile, lunghezza corpo (LB) 36,5 mm, diametro di montaggio sul lato pezzo (DCONWS) 14 mm, dimensione albero (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza cassone (LB): 36,5 mm
  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): BT
  • Diametro di montaggio sul lato pezzo (DCONWS): 14 mm
  • Lunghezza ghiera (LPR): 90 mm
  • Dimensioni gambo (SS): 40