• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

JHP QC STR-G1/8 Raccordo rapido ad alta pressione

Codice art.: 3447124
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3447124
EAN / GTIN 7291075581669
Codice del produttore 3447124

Descrizione

Descrizione:

Accessori per Sistemi di Refrigerazione, Overall Length (OAL) 30.4 mm

Proprietà:

  • Diametro di ingresso del refrigerante (CND): 13,5 mm
  • Dimensione filettatura uscita refrigerante (CXT): G1/8″-28 BSPP
  • Lunghezza totale (OAL): 30,4 mm