TYROLIT DCA+C Dischi per il taglio a secco 115x2,4/1,8x22,23 PREMIUM asf.&calce.

Codice art.: 34470453
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
Codice articolo 34470453
EAN / GTIN 9009012159080
Codice del produttore 34470453
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Asfalto, calcestruzzo fresco con aggregati da morbidi a duri e, in misura limitata, calcestruzzo vecchio.
  • Dettagli: A partire da un diametro di 300, segmenti di protezione contro l’effetto di sottosquadro.

Vantaggi:

  • Eccellenti prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante composto da grani di diamante concentrati di alta qualità in un legante ottimale
  • I tagli a U assicurano il miglior effetto di raffreddamento e una rimozione ideale dei trucioli
  • Robuste anime in acciaio di alta qualità assicurano stabilità e silenziosità di funzionamento
  • Massima redditività grazie alla massima capacità di taglio e alla durata più lunga

Materiale:

  • Calcestruzzo, asfalto

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la lavorazione di calcestruzzo fresco, massetto, intonaco per pareti, calcestruzzo e arenaria
  • Adatto fino a Ø 230 mm per tutte le smerigliatrici angolari disponibili in commercio e a partire da Ø 300 mm per tutte le troncatrici più comuni (anche per il taglio a umido)