TYROLIT DCH Dischi per il taglio a secco 230x2,4x22,23 PREMIUM pietra dura TGD®

Codice art.: 34468872
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Kreissägeblatt

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34468872
EAN / GTIN 9009012201277
Codice del produttore 34468872
Numero-L L50140 3039
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Materiali lavorabili: Mattoni in calcestruzzo, granito, gneiss, porfido, lastre per pavimentazione etc.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANT C3W 50099A
  • Idoneità dei materiali: Granito
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 - 2,4 - 12
  • Dimensioni (P x P x a): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diametro: 230 mm
  • Spessore: 2,4 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 36
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La tecnologia Tyrolit TGD® garantisce un ottimno raffreddamento ed aumenta l‘efficienza grazie alla nuova disposizione del diamante
  • Ottime prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante, sistema di grano diamantato di alta qualità concentrato in un legame ottimale
  • Massima efficienza e risultati ottimali grazie alla maggiore capacità di taglio e a una più lunga durata
  • Le anime in acciao robusto e di alta qualità garantiscono stabilità e funzionamento regolare

Uso:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Materiale:

  • Granito
  • Granito

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la lavorazione di calcare indurito, blocchi di cemento, granito, gres, porfido, lastre per lastricato e quarzite
  • Adatto a tutte le comuni smerigliatrici angolari fino al Ø 230 mm e alle troncatrici fino al Ø 300 mm (anche a umido)