TYROLIT DCC Dischi per il taglio a secco 300x2,6/1,8x20 PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34468735
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
Tipo di prodotto Trennscheibe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34468735
EAN / GTIN 9009012211122
Codice del produttore 34468735
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Calcestruzzo, calcestruzzo armato, prodotti di calcestruzzo, materiali duri etc.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANTE C73W U3-10
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 - 2,6 - 12
  • Dimensioni (P x P / e x a): 300 x 2,6 / 1,8 x 20 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 2,6 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Grana: 30
  • Strumento per: Troncatrice

Vantaggi:

  • Ottime prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante, sistema di grano diamantato di alta qualità concentrato in un legame ottimale
  • I segmenti a U garantiscono un migliore effetto di raffredamento e un ideale rimozione dei residui
  • Massima efficienza grazie alla maggiore capacità di taglio e alla più lunga durata
  • Le anime in acciao robusto e di alta qualità garantiscono stabilità e funzionamento regolare

Uso:

  • For machining concrete, green concrete, screed, asphalt, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Mototroncatrici

Nota:

  • Per la lavorazione di calcestruzzo, cemento fresco, massetto, asfalto, muratura, gesso e arenariai
  • Adatto a tutte le comuni smerigliatrici angolari fino al Ø 230 mm e alle troncatrici fino al Ø 300 mm (anche a umido)