TYROLIT DCC Dischi per il taglio a secco 125x2,4/1,8x22,23 PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34468731
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
Codice articolo 34468731
EAN / GTIN 9009012144598
Codice del produttore 34468731
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Calcestruzzo, calcestruzzo armato, prodotti in calcestruzzo, materiali duri, ecc.

Vantaggi:

  • Eccellenti prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante composto da grani di diamante concentrati di alta qualità in un legante ottimale
  • I tagli a U assicurano il miglior effetto di raffreddamento e una rimozione ideale dei trucioli
  • I tagli a U garantiscono il miglior effetto di raffreddamento e un’evacuazione ideale dei trucioli Durata
  • Robuste anime in acciaio di alta qualità assicurano stabilità e silenziosità di funzionamento

Materiale:

  • calcestruzzo

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la lavorazione di calcestruzzo, calcestruzzo fresco, massetto, asfalto, intonaco e arenaria
  • Adatto fino a Ø 230 mm per tutte le smerigliatrici angolari disponibili in commercio e a partire da Ø 300 mm per tutte le troncatrici più comuni (anche per il taglio a umido)