IFP 379-SPADE IQ IC908 Cuspidi Indexabili per Punte DFN per Lavorazione di Materiali ISO P, ISO M e Superleghe (ISO S)

Codice art.: 3445840
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3445840
EAN / GTIN 7291075565140
Codice del produttore 3445840

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 37,9 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 37,0, angolo, 1. Gradino (SIG) 140 gradi, lunghezza collare (LPR) 20,8 mm

Proprietà:

  • Diametro di taglio (DC): 37,9 mm
  • Lunghezza funzione (LF): 15,04 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 37,0
  • Angolo, 1. Livello (SIG): 140 gradi
  • Lunghezza ghiera (LPR): 20,8 mm