IHP 254 IC948 Cuspidi intercambiabili per punte DCN, per materiali ISO P (acciai non legati e al carbonio)

Codice art.: 3445788
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3445788
EAN / GTIN 7291075488203
Codice del produttore 3445788

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 25,4 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 25,0, angolo, 1. Livello (SIG) 140 gradi

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 25.4 mm
  • Functional Length (LF): 10.63 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 25.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 3.87 mm