IHP 242 IC948 Cuspidi intercambiabili per punte DCN, per materiali ISO P (acciai non legati e al carbonio)

Codice art.: 3445776
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3445776
EAN / GTIN 7291075500905
Codice del produttore 3445776

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 24,2 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 24,0, angolo, 1. Livello (SIG) 140 gradi

Proprietà:

  • Diametro di taglio (DC): 24,2 mm
  • Lunghezza funzione (LF): 10,24 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 24,0
  • Angolo, 1. Livello (SIG): 140 gradi
  • Lunghezza punto (PL): 3,66 mm