IHP 239 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Codice art.: 3445773
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Cutter insert for boring

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3445773
EAN / GTIN 7291075488159
Codice del produttore 3445773
Numero-L L24050 2657

Descrizione

Descrizione:

  • Inserted Solid Drill Heads
  • Cutting Diameter (DC): 23.9 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 23.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 23.9 mm
  • Functional Length (LF): 9.71 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 23.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 3.62 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto