IHP 194 IC948 Cuspidi intercambiabili per punte DCN, per materiali ISO P (acciai non legati e al carbonio)

Codice art.: 3445736
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3445736
EAN / GTIN 7291075500875
Codice del produttore 3445736

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 19,4 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 19,0, angolo, 1. Livello (SIG) 140 gradi

Proprietà:

  • Diametro di taglio (DC): 19,4 mm
  • Lunghezza funzione (LF): 8,05 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 19,0
  • Angolo, 1. Livello (SIG): 140 gradi
  • Lunghezza punto (PL): 2,95 mm