S890 SZMU 100508PNTR IC810 Inserti di taglio su entrambi i lati con 8 taglienti

Codice art.: 3445208
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3445208
EAN / GTIN 7291075598056
Codice del produttore 3445208

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Diametro inscritto (IC) 10.5 mm, Spessore inserto (S) 5.75 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 7 mm
  • Diametro inscritto (IC): 10.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR): 88 Degrees
  • Spessore inserto (S): 5.75 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS): 1.6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello