DGN 3002T IC1010 Inserti di taglio a doppia faccia per troncatura e tornitura, adatti per materiali tenaci, acciaio e acciaio inossidabile

Codice art.: 3445115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3445115
EAN / GTIN 7291075596946
Codice del produttore 3445115
Numero-L L23910 110381

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Lunghezza totale (OAL) 19.95 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo T
  • Raggio dellinserto (RE): 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX): 18 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Larghezza taglio (CW): 3 mm
  • Cutting Width Tolerance (+/-): (CWTOL): 0.04 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max):): 0.14 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min):): 0.03 mm/rev
  • Overall Length (OAL): 19.95 mm