Descrizione:
Punte in carburo, diametro mandrino, lato macchina (DCONMS) 8 mm, proprietà liquido di raffreddamento (CSP) passante liquido di raffreddamento, direzione (MANO) destra, diametro foratura (DC) 7,5 mm, numero di taglienti (NOF) 2, lunghezza mandrino (LCF) 29 mm, gamma L/D 3xD, lunghezza totale (OAL) 62 mm, lunghezza effettiva (LU) 42 mm
Proprietà:
- Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 8 mm
- Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
- Direzione (MANO): Mano destra
- Diametro foratura (DC): 7,5 mm
- Dimensioni punta / diametro di taglio (DC): - Metrico 7,5 mm
- Numero di taglienti (NOF): 2
- Lunghezza asta di bloccaggio (LCF): 42 mm
- Gamma L/D 3xD
- Numero di denti 2
- Lunghezza totale (OAL): 62 mm
- Tolleranza diametro stelo (TCDMM): h6
- Lunghezza albero (LS): 19 mm
- Albero Weldon
- Lunghezza utile (LU): 29 mm