BT50 EM 25X100 CX DIN6359 / DIN 1835 Forma B Portafrese con scanalature per refrigerante a getto per steli conici BT MAS-403

Codice art.: 3444737
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3444737
EAN / GTIN 7291075552027
Codice del produttore 3444737

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per fresa frontale, diametro corpo (BD) 65 mm, diametro raccoglitore lato pezzo (DCONWS) 25 mm, dimensione stelo (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 65 mm
  • Diametro di montaggio sul lato pezzo (DCONWS): 25 mm
  • Lunghezza ghiera (LPR): 100 mm
  • Dimensioni gambo (SS): 50