SCD0125-0217-0236IXC16 IC908 Punte in metallo duro integrale con canali interni di raffreddamento, profondità di foratura 16 volte D, per la lavorazione di materiali ISO-K

Codice art.: 3444156
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3444156
EAN / GTIN 7291075559644
Codice del produttore 3444156

Descrizione

Descrizione:

Punte in carburo, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 0.236″, proprietà liquido di raffreddamento (CSP), passaggio liquido di raffreddamento, direzione (MANO) LATO destro, diametro foratura (DC) 3.937/8″, dimensione punta trapano / diametro di taglio (DC) - pollici 2,36/8″, numero di taglienti (NOF) 2,17, lunghezza di serraggio (LCF) 1″, lunghezza totale (OAL) 1″, lunghezza effettiva (LU) 2″

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 0.236″
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Direzione (MANO): Mano destra
  • Diametro nominale 0.125″
  • Diametro foratura (DC): 1/8″
  • Dimensioni punta / diametro di taglio (DC): - Pollici 1/8″
  • Numero di taglienti (NOF): 2
  • Lunghezza asta di bloccaggio (LCF): 2.36″
  • Numero di denti 2
  • Lunghezza totale (OAL): 3.937″
  • Tolleranza diametro stelo (TCDMM): h6
  • Lunghezza albero (LS): 1.417″
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Lunghezza utile (LU): 2.17″